曜日別特売

CV-1シリーズ PTFEチェック弁 3/8"パーフレアー

CV-1シリーズ   PTFEチェック弁       3/8"パーフレアー - ParkerCV-1シリーズ   PTFEチェック弁       3/8"パーフレアー - ParkerCV-1シリーズ   PTFEチェック弁       3/8"パーフレアー - ParkerCV-1シリーズ   PTFEチェック弁       3/8"パーフレアー - Parker
使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluidクラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar)使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar)材質(接液部)PTFE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38925629CV-1-6666
オープン
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする