仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、毛がらみ除去機能●操作性能:フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック、らくピタ機構●清潔性:SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部、手元ハンドル部、本体ハンドル部、コード巻き込みボタン、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(紫色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:回転ブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない付属品サッシノズル、紙パック(MP-9)質量(kg)本体:2.4、標準:3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)色クールシルバー消費電力(W)1000~約300コード長さ(m)5運転音65dB~約58dB吸引力(W)吸引仕事率:470~約90本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210集じん量(L)1.5内容量1台