三菱紙パック式掃除機Be-K Be-K(ビケイ)

三菱紙パック式掃除機Be-K Be-K(ビケイ) - 三菱電機

軽さも、吸引力も、清潔性も。
みんなにうれしい使いやすさへ。

仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングヘッド、毛がらみ除去機能●操作性能:フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック、らくピタ機構●清潔性:SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部、手元ハンドル部、本体ハンドル部、コード巻き込みボタン、プレート(くし歯)、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(紫色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:回転ブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない付属品2WAYロングノズル、紙パック(MP-9)質量(kg)本体:2.4、標準:3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)ホワイトゴールド消費電力(W)1000~約300コード長さ(m)5運転音65dB~約58dB吸引力(W)吸引仕事率:470~約90本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210集じん量(L)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981516TC-FD2E-N
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする