曜日別特売

コードレスパワフルハンディクリーナー

コードレスパワフルハンディクリーナー - CCP

マグボトルサイズだからサッと手に取って手軽にお掃除

仕様本体サイズ(mm)幅×奥行き×高さ:58×58×335付属品ACアダプター、2in1すき間ノズル、ベースカップ質量(kg)0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981507CM-DC97
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする