曜日別特売

WALL V2・V3対応 メディアラック WALL ウォール

WALL V2・V3対応 メディアラック WALL ウォール - ナカムラ商事WALL V2・V3対応 メディアラック WALL ウォール - ナカムラ商事

テレビまわりには、ブルーレイなどの録画機器、PS5とSwitchなど のゲーム機、コントローラーやヘッドセット、ゲームソフトなど、 置きたいものが多々あります。
それらすべてを設置できるWALL専用の大容量ツールです。
「テレビスタンドのスタイリッシュさ」と「テレビ台の収納力」のいいとこどりオプションです。
対応テレビスタンド
・WALL V2 (LOW TYPE/HIGH TYPE)
・WALL V3 (LOW TYPE/HIGH TYPE)
・WALL V3 SW (LOW TYPE/HIGH TYPE)

仕様フレーム:スチール、粉体塗装、サテン仕上げ、棚板:MDF、低圧メラミン、サテン仕上げ、取付可能スタンド:V2、V3※V2 CASTER・V3 miniおよび他のWALLシリーズには対応しておりません。耐荷重(kg)上段:10、下段:10組立時間時間目安:大人2名で30分※実際の設置場所で広いスペースを確保し、大人2名以上で作業をお願いします。内寸(cm)【上段】奥行31×高さ13、【下段】奥行37×高さ13内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981751WLLB15111サテンホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
38981760WLLB15119サテンブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする