曜日別特売

WALL テレビスタンド A2対応 デバイスワゴン

WALL テレビスタンド A2対応 デバイスワゴン - ナカムラ商事WALL テレビスタンド A2対応 デバイスワゴン - ナカムラ商事

デバイスを使いたいときだけ、スムーズにどこへでも移動できる収納アイテム。
WALL A2と同じ超低床キャスター付きなので、美しいスタイルと自由な移動を両立。
A2のベースに合わせた曲線デザインで、デバイスも美しく収納。コード押さえやコードスリットが施されているため、コードが外から見えにくくなる効果もあります。
A2と合わせて使うことでテレビの楽しみがもっと広がります。
スタイリッシュなラックとしてもお使いいただけ、ソファの横に移動させてサイドテーブルとして使うこともできる優れもの。
※こちらの商品は組み立ての必要がありません。
※ワゴン本体と同色のコードカバー(2m)が付属します。

仕様●コードカバー:長さ:2m、直径:1.9cm(※最大約2.5cm)●配置する床について:【向き】フローリング、クッションフロア、塩ビタイル、パンチカーペットなど(硬質で沈みこみ、歪み、傾きがない床材)、【不向き】無垢フローリング、たたみ、毛足の長い絨毯、厚さのあるカーペットなど(沈みこみ、キャスターが絡まる可能性がある床材)質量(kg)約15耐荷重(kg)20(天板:7.5、上段:5、下段:7.5)内寸(cm)【上段】幅46×奥行27.5×高さ14.5、【下段】幅46×奥行24.5×高さ30.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981699WLAS95111サテンホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
38981708WLAS95119サテンブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする