曜日別特売

WALL V2キャスター ロータイプ用 スライド式バックパネル

WALL V2キャスター ロータイプ用 スライド式バックパネル - ナカムラ商事WALL V2キャスター ロータイプ用 スライド式バックパネル - ナカムラ商事

V2キャスターの背面に設置することで、配線を見せずに美しく。
スライド式なのでフロントパネルと同様に高さをテレビスタンドに合わせることが可能。
V2キャスター【ロータイプ】対応

質量(kg)約1.5高さ(cm)54~69(高さ調節ピッチ5毎4段階)パネル厚(mm)バックパネル:7内容量1台
注意
※対応タイプにご注意ください
※【取付可】V2 CASTERロータイプ、【取付不可】V2 CASTERハイタイプ
※V2、V2_2020モデル、その他のWALLシリーズには対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981726WL6P75111サテンホワイト
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
38981735WL6P75119サテンブラック
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする