曜日別特売

充電式ハンディクリーナー

充電式ハンディクリーナー - AQUA(旧:ハイアールアジア)

AQUA史上最軽量0.55kgで持ち運びもラクラク。
チェックアイコンペットの毛もラクラクとれるケトリノズル搭載。
チェックアイコンプレス式のメッシュフィルターでお手入れかんたん。

仕様電源方式:充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 10.8V)質量(kg)0.55外形寸法(mm)高さ377×幅70×奥行き83充電時間約4.5時間(定格:DC 5V 2.0A)運転時間(分)【連続】強:約15、標準:約30(満充電・電池初期・20℃時)集じん量(L)約0.15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981787AQC-SD1R(W)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする