バッテリースイッチ充電器

バッテリースイッチ充電器 - マリンテック

DC24V-40A!
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)専用充電器
全自動充電器
簡単操作
安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧)
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC24V)
アンダーソンコネクタ付ケーブル付属ですぐ使える!(付属品単品販売あり)
プリチャージモード搭載→長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート
充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!
デジタル数字パネルで、出力電流・電圧を常に表示

仕様放熱:冷却ファン付き付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式材質アルミニウム筐体寸法(mm)258×135×92質量(kg)2.8最大出力(W)1500周波数50/60Hz充電電圧(V)DC24充電電流(A)40(最大)/ 20(定格)動作温度(℃)-20~45動作湿度(%)5~95充電方式3段階充電適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー各種認証PSE内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998447FY2440
54,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする