バッテリースイッチ

バッテリースイッチ - マリンテック

車やボート・キャンピングカーのバッテリーにも!
バッテリーの消耗を防ぐ主電源用バッテリースイッチ
主電源ON-OFF用ロータリースイッチ
Dターミナル用
ABS樹脂製のハウジングで耐久性に優れる
JIS規格の標準カーバッテリーに対応
その他ボートやRVが使用されていないときにワンタッチでバッテリーからの電力供給を切断

仕様ボルトサイズ(最適ターミナル)/Dターミナル用:+極:19mm/-極:17mm寸法(mm)140×50×50電圧(V)12-48許容電流(A)最大275内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998411BS-6
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする