曜日別特売

多機能ソーラー充電変換ケーブル

多機能ソーラー充電変換ケーブル - マリンテック

太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!
DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!
ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!
50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!
キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍
MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩
柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)
※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。
※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。

用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998535SP-DCAND
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする