防水配線カバー

防水配線カバー - マリンテック

防水仕様!
DC12/24V・AC100/200Vで使用可能
ソーラー用などの配線を室内へ引き込む時に使う防水BOX
ケーブルグランド付き
外径2.0mm~8mmのケーブルに使用可
3ヶ所でのビス止めも可能な下穴つき

寸法(mm)130×60×35質量(g)41備考本体取付時にシリコン接着剤が必要口径(Φmm)電線:外径2.0~8(14AWG-8AWG)電線口1ヶ所内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998490ABS-1WH
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする