曜日別特売

アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル

アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル - マリンテック

長さ0.5m DCプラグ付きケーブル
アンダーソンコネクター30A付き
ソーラーシステムや無線機器・ポータブル電源の接続にも!
キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.31sq相当
規格品プラグ 外径7.9×0.9mm
~30Aまでの電流に対応
屋外使用も可能
ケーブル長さ50cm
※接続機器のDC入力(7.9×0.9mm)を事前にご確認ください

外径×内径(Φmm)DCプラグ:7.9×0.9ケーブル長(cm)50内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38998517ADS-DC7909
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする