SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
仕様
ろ過度a:標準外ろ過度
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
材質(ケース)
a:金属ケース、b:ポリカーボネートケース
表示単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)
b:20
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41543961
AW20-02BG-27-20-D
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください