曜日別特売

ステンレスケースグリセリン入圧力計

ステンレスケースグリセリン入圧力計 - WIKA

・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。

材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付内容量1個
注意
※・画像は形状縦型の代表画像になります。圧力計の形状については仕様を必ずご確認下さい。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
接続部ねじ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41545869213.53-63-0.25A縦型G1/4ねじ(標準)0.25
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
41545878213.53-63-0.4A縦型G1/4ねじ(標準)0.4
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
41545887213.53-63-0.6A縦型G1/4ねじ(標準)0.6
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
41545896213.53-63-1A縦型G1/4ねじ(標準)1
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
41545905213.53-63-1.6A縦型G1/4ねじ(標準)1.6
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
41545921213.53-63-2.5A縦型G1/4ねじ(標準)2.5
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
41545930213.53-63-4A縦型G1/4ねじ(標準)4
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
41545939213.53-63-6A縦型G1/4ねじ(標準)6
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
41545948213.53-63-10A縦型G1/4ねじ(標準)10
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
41545957213.53-63-16A縦型G1/4ねじ(標準)16
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
41545966213.53-63-25A縦型G1/4ねじ(標準)25
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
41545975213.53-63-31.5A縦型G1/4ねじ(標準)31.5
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
41545991213.53-63-40A縦型G1/4ねじ(標準)40
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
41546000213.53-63-60A縦型G1/4ねじ(標準)60
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546009213.53-63-100A縦型G1/4ねじ(標準)100
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546018213.53-63-0.25C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)0.25
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546027213.53-63-0.4C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)0.4
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546036213.53-63-0.6C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)0.6
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546045213.53-63-1C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)1
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546061213.53-63-1.6C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)1.6
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546070213.53-63-2.5C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)2.5
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546079213.53-63-4C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)4
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546088213.53-63-6C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)6
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546097213.53-63-10C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)10
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546106213.53-63-16C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)16
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546115213.53-63-25C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)25
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546131213.53-63-31.5C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)31.5
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546140213.53-63-40C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)40
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546149213.53-63-60C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)60
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546158213.53-63-100C縦型後ろフランジ付きG1/4ねじ(標準)100
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
41546167213.53-63-0.25B埋込形G1/4ねじ(標準)0.25
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546176213.53-63-1B埋込形G1/4ねじ(標準)1
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546185213.53-63-2.5B埋込形G1/4ねじ(標準)2.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546201213.53-63-4B埋込形G1/4ねじ(標準)4
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546210213.53-63-6B埋込形G1/4ねじ(標準)6
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546219213.53-63-10B埋込形G1/4ねじ(標準)10
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546228213.53-63-16B埋込形G1/4ねじ(標準)16
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546237213.53-63-25B埋込形G1/4ねじ(標準)25
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546246213.53-63-31.5B埋込形G1/4ねじ(標準)31.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546255213.53-63-40B埋込形G1/4ねじ(標準)40
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546271213.53-63-60B埋込形G1/4ねじ(標準)60
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546280213.53-63-100B埋込形G1/4ねじ(標準)100
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546289213.53-63-0.25F埋込形 前フランジG1/4ねじ(標準)0.25
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546298213.53-63-1F埋込形 前フランジG1/4ねじ(標準)1
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546307213.53-63-2.5F埋込形 前フランジG1/4ねじ(標準)2.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546316213.53-63-4F埋込形 前フランジG1/4ねじ(標準)4
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546325213.53-63-6F埋込形 前フランジG1/4ねじ(標準)6
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546341213.53-63-10F埋込形 前フランジG1/4ねじ(標準)10
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546350213.53-63-16F埋込形 前フランジG1/4ねじ(標準)16
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546359213.53-63-25F埋込形 前フランジG1/4ねじ(標準)25
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする