曜日別特売

オールステンレスグリセリン入圧力計

オールステンレスグリセリン入圧力計 - WIKAオールステンレスグリセリン入圧力計 - WIKA

・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。

仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:100精度±0.4%材質(ケース)ステンレスSUS304相当保護等級IP65測定流体気体/液体表示精度クラス1.0流体温度(℃)100まで材質(接続部)ステンレスSUS316L相当目盛板樹脂、白地に黒い文字最小目盛(MPa)0内容量1個
注意
※・画像は形状縦型の代表画像になります。圧力計の形状については仕様を必ずご確認下さい。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
接続ねじ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547287233.50-100-4A-G3/8縦型G3/84
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547296233.50-100-6A-G3/8縦型G3/86
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547305233.50-100-10A-G3/8縦型G3/810
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547321233.50-100-16A-G3/8縦型G3/816
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547330233.50-100-25A-G3/8縦型G3/825
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547339233.50-100-31.5A-G3/8縦型G3/831.5
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547348233.50-100-40A-G3/8縦型G3/840
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547357233.50-100-60A-G3/8縦型G3/860
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547366233.50-100-100A-G1/2縦型G1/2100
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547375233.50-100-4C-G3/8縦型後ろフランジ付きG3/84
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
41547391233.50-100-6C-G3/8縦型後ろフランジ付きG3/86
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
41547400233.50-100-10C-G3/8縦型後ろフランジ付きG3/810
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
41547409233.50-100-16C-G3/8縦型後ろフランジ付きG3/816
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
41547418233.50-100-25C-G3/8縦型後ろフランジ付きG3/825
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
41547427233.50-100-31.5C-G3/8縦型後ろフランジ付きG3/831.5
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
41547436233.50-100-40C-G3/8縦型後ろフランジ付きG3/840
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
41547445233.50-100-60C-G3/8縦型後ろフランジ付きG3/860
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
41547461233.50-100-100C-G1/2縦型後ろフランジ付きG1/2100
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
41547470233.50-100-4F-G3/8埋込形 前フランジG3/84
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547479233.50-100-6F-G3/8埋込形 前フランジG3/86
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547488233.50-100-10F-G3/8埋込形 前フランジG3/810
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547497233.50-100-16F-G3/8埋込形 前フランジG3/816
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547506233.50-100-25F-G3/8埋込形 前フランジG3/825
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547515233.50-100-31.5F-G3/8埋込形 前フランジG3/831.5
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547531233.50-100-40F-G3/8埋込形 前フランジG3/840
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547540233.50-100-60F-G3/8埋込形 前フランジG3/860
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41547549233.50-100-100F-G1/2埋込形 前フランジG1/2100
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする