グリセリン入圧力計

グリセリン入圧力計 WIKA

・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。

仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル 材質ウィンドウ:樹脂 外径(Φmm)ウィンドウ:63 接続部ねじG1/4ねじ(標準) 材質(ケース)ブラス(真鍮) 保護等級IP65 表示精度クラス1.6 流体温度(℃)60まで 材質(接続部)ブラス(真鍮) 温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差 目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付 内容量1個
注意
※・画像は形状縦型の代表画像になります。圧力計の形状については仕様を必ずご確認下さい。
お気に入りに追加
62件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41546666 213.40-63-0.25A 縦型 0.25
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41546675 213.40-63-1A 縦型 1
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41546691 213.40-63-1.6A 縦型 1.6
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41546700 213.40-63-2.5A 縦型 2.5
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41546709 213.40-63-4A 縦型 4
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41546718 213.40-63-6A 縦型 6
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41546727 213.40-63-10A 縦型 10
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41546736 213.40-63-16A 縦型 16
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41546745 213.40-63-25A 縦型 25
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41546761 213.40-63-31.5A 縦型 31.5
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41546770 213.40-63-40A 縦型 40
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41546779 213.40-63-60A 縦型 60
オープン
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41546788 213.40-63-100A 縦型 100
オープン
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
41546797 213.40-63-0.25C 縦型後ろフランジ付き 0.25
オープン
19,980
21,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546806 213.40-63-1C 縦型後ろフランジ付き 1
オープン
19,980
21,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546815 213.40-63-1.6C 縦型後ろフランジ付き 1.6
オープン
19,980
21,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546831 213.40-63-2.5C 縦型後ろフランジ付き 2.5
オープン
19,980
21,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546840 213.40-63-4C 縦型後ろフランジ付き 4
オープン
19,980
21,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546849 213.40-63-6C 縦型後ろフランジ付き 6
オープン
19,980
21,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546858 213.40-63-10C 縦型後ろフランジ付き 10
オープン
19,980
21,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546867 213.40-63-16C 縦型後ろフランジ付き 16
オープン
19,980
21,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546876 213.40-63-25C 縦型後ろフランジ付き 25
オープン
19,980
21,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546885 213.40-63-31.5C 縦型後ろフランジ付き 31.5
オープン
19,980
21,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546901 213.40-63-40C 縦型後ろフランジ付き 40
オープン
19,980
21,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546910 213.40-63-60C 縦型後ろフランジ付き 60
オープン
26,980
29,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546919 213.40-63-100C 縦型後ろフランジ付き 100
オープン
27,980
30,778 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546928 213.40-63-1B 埋込形 1
オープン
18,980
20,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546937 213.40-63-1.6B 埋込形 1.6
オープン
18,980
20,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546946 213.40-63-2.5B 埋込形 2.5
オープン
18,980
20,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546955 213.40-63-4B 埋込形 4
オープン
18,980
20,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546971 213.40-63-6B 埋込形 6
オープン
18,980
20,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546980 213.40-63-10B 埋込形 10
オープン
18,980
20,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546989 213.40-63-16B 埋込形 16
オープン
18,980
20,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41546998 213.40-63-25B 埋込形 25
オープン
18,980
20,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41547007 213.40-63-31.5B 埋込形 31.5
オープン
18,980
20,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41547016 213.40-63-40B 埋込形 40
オープン
18,980
20,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41547025 213.40-63-60B 埋込形 60
オープン
24,980
27,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41547041 213.40-63-100B 埋込形 100
オープン
24,980
27,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
41547050 213.40-63-1F 埋込形 前フランジ 0.25
オープン
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41547059 213.40-63-1.6F 埋込形 前フランジ 1
オープン
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41547068 213.40-63-2.5F 埋込形 前フランジ 2.5
オープン
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41547077 213.40-63-4F 埋込形 前フランジ 4
オープン
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41547086 213.40-63-6F 埋込形 前フランジ 6
オープン
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41547095 213.40-63-10F 埋込形 前フランジ 10
オープン
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41547111 213.40-63-16F 埋込形 前フランジ 16
オープン
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41547120 213.40-63-25F 埋込形 前フランジ 25
オープン
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41547129 213.40-63-31.5F 埋込形 前フランジ 31.5
オープン
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41547138 213.40-63-40F 埋込形 前フランジ 40
オープン
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41547147 213.40-63-60F 埋込形 前フランジ 60
オープン
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41547156 213.40-63-100F 埋込形 前フランジ 100
オープン
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする