ガステック
ロギングデータ読み取り装置
装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
仕様
対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200
電源
USB ポートから供給
通信方式
Bluetooth(R) v5.1
使用環境
温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)
動作環境
ソフトウェア:Windows 10/11
内容量
1個
注意
※本製品を使用するには、別途パソコンとロギングデータ読み取りソフトが必要です。ロギングデータ読み取りソフトは、https://gastec-software.com/gas-log-reader よりダウンロードしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41547619
GOC200-70
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください