曜日別特売

セフィア エクスチューン ティップエギング

セフィア エクスチューン ティップエギング - SHIMANO(シマノ)セフィア エクスチューン ティップエギング - SHIMANO(シマノ)セフィア エクスチューン ティップエギング - SHIMANO(シマノ)

求めたのはシャクリ続けられる”真の軽さ”
ティップエギングロッドに求められる基本性能を徹底的に磨き上げたのがエクスチューン。自重の軽さのみならず、使用時に軽快と感じる”真の軽さ”を追求。軽く、細く、シャープに、そしてエクスチューンならではの「粘り」を付加。力強いシャクリでも安定感を与え、大物とのファイトでも安心感をもたらします。
基本構造スパイラルXコアは軽くて強いブランクスを実現。カーボンモノコックグリップは、その中空・軽量・硬質な構造により振動伝達性が高く、水中のあらゆる情報が手に響きわたる。Xガイドは軽量性に優れ、ライントラブルや空気抵抗を大幅抑制。そしてティップ部にはタフテック∞を採用し、扱いやすさはもちろん微細なアタリを捉える目感度も両立。とことんこだわった仕上がりをあなた自身で体感ください。
そして2024年、バーチカルティップエギング対応モデルであるS510ML+-Sが追加登場しました。

全長(m)1.78方式継ぎ:グリップジョイント自重(g)82継数(本)3仕舞(cm)106.1先径(mm)0.9適合ライン(号)0.4-1カーボン含有率(%)98.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547707S510ML+-S(24年追加モデル)
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする