25 オシアEJ

25 オシアEJ - SHIMANO(シマノ)25 オシアEJ - SHIMANO(シマノ)25 オシアEJ - SHIMANO(シマノ)25 オシアEJ - SHIMANO(シマノ)25 オシアEJ - SHIMANO(シマノ)25 オシアEJ - SHIMANO(シマノ)

電動ジギングをよりパワフルに、もっと快適に。
もっとパワフルに、もっと快適に。電動ジギングに求められる基本性能がさらに進化したオシアEJ。電動リールの強力な巻き上げパワーによるアングラーへの負担を低減するために、曲がりの支点が手元側へ移行するバランスを徹底的に追求。より少ない力でジグを操ることができ、ジャークのタイミングも把握しやすく、ストレスフリーなジグ操作をサポート。電動ジギングならではの速い誘いで青物やマグロなどの回遊魚の攻略に威力を発揮。一方でスローな誘いへの対応力も備えており、オールラウンドに活躍。そして新たにXガイドを採用し、その計算された角度と形状によりトラブルレス性とスムーズな糸抜けを両立。さらにガイドの軽量化による操作性の向上も実現。

継数(本)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
適合ライン(号)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547978B60-41.83172125.3MAX 495.2
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41547987B510-51.78169120.3MAX 595.3
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41547996B58-61.73174115.2MAX 695.3
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする