JTT
iOS to TYPE-C 変換コネクタ
iOS端子をTYPE-C端子に変換するコネクタ
PD 20W充電までに対応、データ転送USB2.0準拠
色
ブルー
質量(g)
約10
保証期間
初期不良のみ
充電池タイプ
PD20Wまで対応
データ転送
USB 2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557200
LITC-LR-FLAT
直角 L型 FLAT
約20×25×10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41557209
LITC-LR-SLIM
直角 L型 SLIM
約25×15×10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41557218
LITC-ST
ストレート
約30×12×10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41557227
LITC-UD-SLIM
垂直 L型 SLIM
約20×15×10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください