曜日別特売

円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調

円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 - 萩原円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 - 萩原円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 - 萩原円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 - 萩原円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 - 萩原円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 - 萩原円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 - 萩原円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 - 萩原

ちょこんとかわいい直径68cmのこたつテーブル。コンパクトなのでリビングはもちろん、一人暮らしのお部屋や子供部屋でもご使用いただけます。おしゃれなデザインでオールシーズン使えて便利。秋冬はこたつとして、春夏はローテーブルとしてお使いいただけます。ホワイトインテリアやナチュラルインテリアに合う大理石調ホワイトと木目調ナチュラルの2色からお選びください。

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】プリント紙化粧繊維板【脚部】<ナチュラル>プリント紙化粧繊維板<マーブルホワイト>合成樹脂化粧繊維板【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ)備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×68×35.5内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554375アイナ68NAナチュラル
25,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554391アイナ68MWHマーブルホワイト
25,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする