曜日別特売

大理石柄こたつテーブル 選べる掛布団

大理石柄こたつテーブル 選べる掛布団 - 萩原

憧れの大理石インテリアを叶える大理石柄のこたつテーブル。高級感のある大人可愛いデザインで、冬のお部屋をもっと可愛くしてくれます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアにも合い、韓国インテリアにも取り入れやすいアイテムです。75×60cmなのでワンルームやひとり暮らしのお部屋にも置きやすいサイズ感ですが、PCを置いてデスクワークにもおすすめのちょうどいい天板です。遠赤外線の石英管ヒーターを使用しており、身体の芯までじんわりと温めてくれます。国内トップメーカー「メトロ電気工業株式会社」のヒーターなので安心。温度調節/中間スイッチ/天板固定ネジ/脚裏フェルト などを搭載しており、機能面にも優れたこたつテーブルです。

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン)【脚部】ラバーウッド【ヒーター】MS-303H 300W石英管(中間スイッチ)マーブルホワイト備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×40内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553271アルラ7560MWH
25,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方1¥3,856/税込¥4,242
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする