曜日別特売

モザイク天板 こたつ 長方形 150x80

モザイク天板 こたつ 長方形 150x80 - 萩原モザイク天板 こたつ 長方形 150x80 - 萩原モザイク天板 こたつ 長方形 150x80 - 萩原モザイク天板 こたつ 長方形 150x80 - 萩原モザイク天板 こたつ 長方形 150x80 - 萩原モザイク天板 こたつ 長方形 150x80 - 萩原モザイク天板 こたつ 長方形 150x80 - 萩原モザイク天板 こたつ 長方形 150x80 - 萩原

細やかなモザイク調天板と三角脚がスタイリッシュなこたつテーブルこたつに見えないから一年中使えます。薄型のカーボンフラットヒーターを採用しているので、厚みは28mmと薄く布団を外しても気になりません。天板は傷に強いUV加工。固定ネジもついているので、コタツとして使わない季節も天板がズレにくいです。

用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】天然木化粧繊維板【塗装】ウレタン樹脂塗装(UV加工)【ヒーター】MCR-301E 300W面状カーボンヒーター(電子手元コントローラー)備考組立式/天板固定ネジ付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×80×40内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41552345ルーン150WNブラウン
100,000
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
41552361ルーン150NAナチュラル
100,000
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする