曜日別特売

リバーシブル こたつテーブル 楕円形 105cm

リバーシブル こたつテーブル 楕円形 105cm - 萩原リバーシブル こたつテーブル 楕円形 105cm - 萩原

角がなく使い易いく楕円形型こたつ!インテリアとしてもお洒落なので1年中お部屋で活躍!。天板は裏表の2色が楽しめるリバーシブル!カラー:ブラウン(裏:ホワイト)orホワイト(裏:ナチュラル)。ヒーターは体の芯まで暖める遠赤外線を多く照射する石英管ヒーター

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】パーチカルボード【塗装】PVCシート張り ヒーター:MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ)備考組立式/天板リバーシブル仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×35.5内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554357アベルSE105楕円BR楕円形/ブラウン
36,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554366アベルSE105楕円WH楕円形/ホワイト
36,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする