曜日別特売

ダイニングこたつ こたつテーブル 正方形 幅80cm

ダイニングこたつ こたつテーブル 正方形 幅80cm - 萩原ダイニングこたつ こたつテーブル 正方形 幅80cm - 萩原ダイニングこたつ こたつテーブル 正方形 幅80cm - 萩原ダイニングこたつ こたつテーブル 正方形 幅80cm - 萩原ダイニングこたつ こたつテーブル 正方形 幅80cm - 萩原ダイニングこたつ こたつテーブル 正方形 幅80cm - 萩原ダイニングこたつ こたつテーブル 正方形 幅80cm - 萩原ダイニングこたつ こたつテーブル 正方形 幅80cm - 萩原

6段階で高さ調節ができるダイニングコタツ!高さが細かく調節できるので、用途に応じて色々な場所でお使いいただけます。シンプルで暖かみのあるデザインは、冬にこたつテーブルとして使うのはもちろん、春夏でも重厚感のあるダイニングテーブルとして大活躍です。

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】 <ダークブラウン>オーク突板 <ナチュラル>アッシュ突板【脚部】ラバーウッド【表面加工】UV塗装【ヒーター】MHU-601E(D) 600Wハロゲンヒーター(手元コントローラー付)備考組立式/コード収納ボックス付/天板固定ネジ付/3段階継脚(高さ6段階調節可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×45/50/55/60/65/70内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553158KOT-7311DBR-80ダークブラウン
65,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553167KOT-7311NA-80ナチュラル
65,000
37,980
41,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする