曜日別特売

リバーシブル 折りたたみこたつテーブル(正方形 幅60cm)

リバーシブル 折りたたみこたつテーブル(正方形 幅60cm) - 萩原リバーシブル 折りたたみこたつテーブル(正方形 幅60cm) - 萩原リバーシブル 折りたたみこたつテーブル(正方形 幅60cm) - 萩原リバーシブル 折りたたみこたつテーブル(正方形 幅60cm) - 萩原リバーシブル 折りたたみこたつテーブル(正方形 幅60cm) - 萩原リバーシブル 折りたたみこたつテーブル(正方形 幅60cm) - 萩原リバーシブル 折りたたみこたつテーブル(正方形 幅60cm) - 萩原リバーシブル 折りたたみこたつテーブル(正方形 幅60cm) - 萩原

ワンルームにも置きやすい折りたたみこたつテーブル。狭いお部屋にも置きやすく、子ども部屋にもぴったりです。非常にコンパクトサイズですがPCを広げる余裕があるので、デスクワークやちょっとした作業をするのにもオススメ。裏表どちらでも使えるリバーシブル天板なので、その日の気分や模様替えに合わせて楽しめます。

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】合成樹脂(塩化ビニル)化粧パーティクルボード【ヒーター】MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ)備考折れ脚/天板リバーシブル仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×37内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554506KOT-7350-60グレイッシュホワイト
27,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41554515KOT-7350-60NAナチュラル
27,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする