ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】

ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 - 萩原ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 - 萩原

天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。空間に自然と溶け込む、ゆるやかな曲線のフォルムが印象的なデザイン。アームの両サイドには保護ゴムが付いているため天板の上にのせてお掃除が快適になります。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステル備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×56×71(座面高:43)内容量1セット(2台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41553666MI-8636NA-BE-2ベージュ
38,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553675MI-8636NA-LGY-2グレー
38,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする