曜日別特売
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666

※使用例

MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666
MI-8636NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】 萩原 41553666

ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ベージュ
内容量1セット(2台)注文コード41553666品番MI-8636NA-BE-2
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。空間に自然と溶け込む、ゆるやかな曲線のフォルムが印象的なデザイン。アームの両サイドには保護ゴムが付いているため天板の上にのせてお掃除が快適になります。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。

用途
イス・チェア、ダイニングチェア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52.5×56×71(座面高:43)
材質(座面)
ウレタン
材質(フレーム)
ビーチ
張地
ポリエステル
肘掛けの有無
なし
スタッキング可否
不可
機能
なし
脚の形状
4本脚
色
ベージュ
背もたれの形状
板
材質
【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステル
備考
〇組立式
幅(cm)
52.5
高さ(cm)
71
奥行き(cm)
56
座面高(cm)
43

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,981/税込¥2,179
沖縄地方数量1につき¥4,801/税込¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする