ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット

ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット - 萩原ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット - 萩原ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット - 萩原ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット - 萩原ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット - 萩原ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット - 萩原ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット - 萩原ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット - 萩原

ぽこぽことした質感が特徴的なブークレ生地とブラックのスチール脚を組み合わせたダイニングチェア2脚セット。張り地で使用したブークレ生地は毛足が短くさらりとした触り心地なのでオールシーズン快適にご利用いただけます。細身のフレーム脚は光沢感を抑えたマットな質感でスタイリッシュな印象に。

用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【フレーム】スチール【張地】ポリエステル備考〇組立式内容量1セット(2台)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41554768MC-8646DGY-2ダークグレー50×53×75(座面高:44)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554795MC-8647DGY-2ダークグレー58×58×79(座面高:44)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554829MC-8648DGY-2ダークグレー48×55×79(座面高:42)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554856MC-8649DGY-2ダークグレー52×54×72(座面高:42)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554777MC-8646GY-2グレー50×53×75(座面高:44)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554811MC-8647GY-2グレー58×58×79(座面高:44)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554838MC-8648GY-2グレー48×55×79(座面高:42)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554865MC-8649GY-2グレー52×54×72(座面高:42)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554786MC-8646WH-2ホワイト50×53×75(座面高:44)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554820MC-8647WH-2ホワイト58×58×79(座面高:44)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554847MC-8648WH-2ホワイト48×55×79(座面高:42)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41554881MC-8649WH-2ホワイト52×54×72(座面高:42)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする