曜日別特売
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795

 

MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795
MC-8647DGY-2 ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット 萩原 41554795

ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1セット(2台)
ダークグレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×58×79(座面高:44)
注文コード
41554795
品番
MC-8647DGY-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ぽこぽことした質感が特徴的なブークレ生地とブラックのスチール脚を組み合わせたダイニングチェア2脚セット。張り地で使用したブークレ生地は毛足が短くさらりとした触り心地なのでオールシーズン快適にご利用いただけます。細身のフレーム脚は光沢感を抑えたマットな質感でスタイリッシュな印象に。

用途
イス・チェア、ダイニングチェア
ダークグレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×58×79(座面高:44)
材質
【フレーム】スチール【張地】ポリエステル
備考
〇組立式
幅(cm)
58
張地
ポリエステル
機能
なし
材質(フレーム)
スチール
高さ(cm)
79
材質(座面)
ウレタン
奥行き(cm)
58
座面高(cm)
44
スタッキング可否
不可
肘掛けの有無
なし
背もたれの形状
クッション
脚の形状
4本脚

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする