インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm)

インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) - Flexi Jet(フレキシ ジェット)インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) - Flexi Jet(フレキシ ジェット)インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) - Flexi Jet(フレキシ ジェット)インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) - Flexi Jet(フレキシ ジェット)インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) - Flexi Jet(フレキシ ジェット)インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) - Flexi Jet(フレキシ ジェット)

1台で多用途対応!簡単設置・かんたん操作のオールインワン産業用インクジェットプリンター。
用途に合わせて、カートリッジとヘッドアタッチメントを交換するだけで、12.7mm / 25.4mmのカートリッジを自由に切り替え可能。ロット番号や賞味期限、ロゴ、QRコード、バーコードの印刷にも対応しています。
12.7mm / 25.4mmの両カートリッジは、段ボール・紙・木材などの浸透面用インクとフィルム・化粧箱・樹脂・金属などの非浸透面用のインクがあり、あらゆる材質に印刷可能です。
特長:
?簡単設置:コンベアなどに取り付けできる専用の取付治具が付属。お客様自身でスムーズに設置可能です。※取付場所によっては加工が必要になる場合があります。
?直感的な操作性:4.3インチのタッチスクリーンを搭載し、英数字・ひらがな・カナ・漢字を直接入力して、すぐに印刷できます。
?便利な機能搭載:
oロット番号印刷に便利な「カウンター機能」
o賞味期限や製造日の印刷に最適な「カレンダー機能」
?多様な印刷:テキストだけでなく、ロゴ・QRコード・バーコードなどの印刷も可能。
?コンパクト設計:省スペースで作業現場にスッキリ設置できます。

用途最大文字高25.4mm。ダンボールやフィルムへの賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。セット内容プリンター本体 / 12.7mm ヘッドプレート(購入時本体) / 25.4mm ヘッドプレート / 本体取付ブラケット / クランプ×2 / L字取付ブラケット / クランプレバー×4 / パイプ20 380 / パイプ20 300×2 / センサー取付アーム / アース線 / 電源 / タッチペン / センサー / USB / ショックアブソーバー / M6ナット×5 / 30#ナット×3 / ネジM5 20 ×3 / ネジM4 16 ×3 / ネジM3 6 ×2本体寸法(mm)66×113×62本体質量(g)460パネル【タッチパネル】4.3インチ内容量1セット
関連資料:(2.31MB)
注意
※1.インクについて
※本体にインクは付属していません。別途、水性インク FJW-11B-12.7黒インク、FJW-21B-25.4黒インク
※速乾性インク
※FJP-12B-12.7黒インク、FJP-22B-25.4黒インクから選定し購入してください。
※速乾性インクの密着は、印字する対象物により異なります。密着テストをした上でご使用ください。
※2.保障について
※機械本体の保障はご購入後6ヶ月間となります
※保証期間を過ぎますと有償となりますが、修理等のアフターサービスも行っております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557060E61P
99,900
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
全国3¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方3¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方3¥3,000/税込¥3,300
離島1¥3,000/税込¥3,300
離島3¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする