曜日別特売

コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト

コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト - Panasonic(パナソニック)

コスモシリーズワイド21

仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562416WTF1532WK
7,300
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41562416WTF1532WK39991666WTF1532WK10WTF1532WK コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 39991666コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)1セット(10個)
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする