曜日別特売

座椅子 フロアチェア 折り畳み式 持ち手付き

座椅子 フロアチェア 折り畳み式 持ち手付き - ドリームウェア座椅子 フロアチェア 折り畳み式 持ち手付き - ドリームウェア座椅子 フロアチェア 折り畳み式 持ち手付き - ドリームウェア座椅子 フロアチェア 折り畳み式 持ち手付き - ドリームウェア座椅子 フロアチェア 折り畳み式 持ち手付き - ドリームウェア座椅子 フロアチェア 折り畳み式 持ち手付き - ドリームウェア座椅子 フロアチェア 折り畳み式 持ち手付き - ドリームウェア座椅子 フロアチェア 折り畳み式 持ち手付き - ドリームウェア

長時間座っても腰がラクなフロアチェア
お部屋に自然と溶け込む落ち着いたカラー
床生活でも2枚の背もたれが腰に加わる荷重を大幅に軽減
折り畳み時厚さ16cmでコンパクトに収納
ホワイトフレームの明るいデザイン
座面は底つき感のない厚手ウレタン使用
持ち運びに便利な持ち手付き
床や畳の傷付き防止用保護剤付き

用途椅子、チェア、座椅子として。背もたれ クッション ホワイトフレーム 体圧分散 フローリング 畳材質【張り地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム【フレーム】スチール質量(kg)約3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)47.5×55×42、(座面)45×41×5厚さ(cm)16内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564516DR-922-BEIGEベージュ
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41564525DR-922-GRAYグレー
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする