曜日別特売

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA13

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA13 - FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA13 - FIIO

KA13は、小型軽量ながらデスクトップレベルの550mWの出力が可能で384kHz/32bit、DSD256の再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。
ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて、様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。

仕様●DACチップ:2 x CS43131●アンバランス出力:170mW@32Ω●オペアンプ:2 x SGM8262●ノイズフロア:1.7uV未満(A-weighted、シングルエンド出力),3.1uV未満(A-weighted、バランス出力)●バランス出力:550mW@32Ω●対応サンプリングレート:最高PCM384kHz/32bit、DSD256(Native)付属品USB A to Type Cアダプター、USB Type C to Type Cケーブル、USB Type C to Lightningケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)56.3 x 22 x 10.5質量(g)約18.5(ケーブルを除く)電源USBバスパワー駆動アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他)S/N比123dB(32Ω、A-weighted、シングルエンド出力)、122dB(32Ω、A-weighted、バランス出力)色(本体)ブラック/シルバー応答周波数(kHz)0.02~50(-1dB)インピーダンス(Ω)16~300デジタル入力USB Type C内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564139FIO-KA13-B
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
41564148FIO-KA13-S
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする