曜日別特売

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 - FIIO

K11は、スリムなボディ、豊富な入出力、大出力のヘッドホンアンプ回路を備えた、小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプのエントリーモデルです。
FIIOが長年にわたり開発してきた据え置き型DAC内蔵ヘッドホンアンプ「Kシリーズ」は絶え間ない進化を遂げ、最新モデルとなるK11では全く新しいボディデザインに、フルバランス構成のヘッドホンアンプ回路によって最大1400mWのドライブ力を発揮し妥協のないオーディオ再生品質を融合しました。
液晶ディスプレイによる直感的な本体操作が可能で、デスクトップ空間に調和するハイパフォーマンスな一台です。

仕様●DACチップ:CS43198●THD+N:0.00035%未満 (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●アンプテクノロジー:左右独立構成ヘッドホンアンプ回路●ノイズフロア:2.8uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、4.9uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)147×133×32.3ブラック質量(g)約407出力≧520mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧60mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧1400mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧250mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300出力インピーダンス(Ω)1.2(シングルエンド, 32負荷時)、2.4(バランス, 32負荷時)デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)S/N比123dB以上 ( A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~50デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563798FIO-K11-B
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする