Bluetoothアンプ BTR15

Bluetoothアンプ BTR15 - FIIOBluetoothアンプ BTR15 - FIIO

BTR15は、4.4mmバランス出力を搭載し低ノイズ・低歪と高出力を両立した、Bluetoothレシーバー&USB DAC搭載ヘッドホンアンプです。aptx LL/aptx Adaptive/aptX HD/LDACといった主要高音質ワイヤレスオーディオコーデックに対応し、約8時間の連続再生が可能で、高品位なワイヤレス環境を提供します。
また、USB Type-C端子にPCやスマホを接続して、PCM384kHz/DSD256対応のUSB DACしても使用可能です。

仕様●DACチップ:ES9219MQ x2●THD+N(1kHz/-6dB/32Ω負荷時):3.5mmシングルエンド: 0.0008%未満、4.4mmバランス: 0.0008%未満●USBDACドライバーフリーモード:対応(UAC1.0)●USBDAC対応サンプリングレート:PCM:384kHz/32bit、DSD256(Native)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ゲイン設定:H/L●セパレーション(1kHz/32Ω負荷時):3.5mmシングルエンド: 78dB、4.4mmバランス:114dB●ノイズフロア(Aweighted):3.5mmシングルエンド: 2μV以下、4.4mmバランス: 2.7μV以下●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド + 4.4mmバランス●最大出力(300Ω負荷時):3.5mm シングルエンド: 15mW、4.4mm バランス: 50mW●最大出力(32Ω負荷時):3.5mm シングルエンド: 125mW、4.4mm バランス: 340mW●対応オーディオコーデック:Bluetooth:SBC/AAC/aptX/aptx LL/aptX Adaptive/aptX HD/LDAC●表示スクリーン:0.96インチOLED付属品USB TYPE-C to Cケーブル、USB TYPE-A to C変換アダプター、樹脂製バッククリップ、クイックスタートガイド質量(g)37.3外形寸法(mm)約72.2×32×12.5連続使用時間(時間)最大約8、※「Phoneモード」のみ最大約3周波数特性20Hz~50kHz(-0.8dB)S/N比(Aweighted)3.5mmシングルエンド: -120dB、4.4mm バランス: -122dB充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)550チップタイプBluetooth:QCC5125インピーダンス(Ω)3.5mmシングルエンド: 8~150、4.4mmバランス:8~350USBポートType C/データ転送・充電兼用BluetoothVer. 5.1音量調節スマートフォンの音量調節とは独立して21段階の音量調節可能内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564157FIO-BTR15-B
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
41564166FIO-BTR15-L
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする