曜日別特売

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 R2R

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 R2R - FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 R2R - FIIO

K11 R2Rは、24bit R2R DAC技術を採用した革新的な据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。オーディオライフに今まで以上の高品質な体験と優れた操作性を提供します。

仕様●DACモジュール:独自開発ディスクリート型24ビットR2R DAC●SoC:GD32F303RET6●THD+N:0.025% (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●ノイズフロア:7.2uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、14.1uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●ボリュームコントロールチップ:NJW1195A●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.35mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)147×133×32.3(フット含む)質量(g)約420出力460mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、50mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、1300mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、220mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350出力インピーダンス(Ω)PO<1(32負荷)デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)S/N比115dB以上 ( A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~50 (-0.2dB)デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563841FIO-K11R-Bブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
41563850FIO-K11R-Sシルバー
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする