曜日別特売

USB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ KA15

USB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ KA15 - FIIO

前モデルのKA5から出力が倍増し、新たに10バンドの高精度ロスレスPEQ(パラメトリックEQ)を搭載したUSB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ。コンパクトなボディに高性能USB DACとアンプを凝縮し、最大768kHz/32bit、DSD256対応のハイレゾ再生を実現。幅広いデバイスとの互換性により、様々な環境で本格的なサウンドを体験いただけます。

仕様●300Ω,シングルエンド:≧10mW + 10mW (THD+N<1%)●300Ω,バランス:≧55mW + 55mW (THD+N<1%)●32Ω,シングルエンド:≧100mW + 100mW (THD+N<1%)●32Ω,バランス:≧220mW + 220mW (THD+N<1%)●DACチップ:CS43131×2●THD+N:<0.0018%(1kHz/-4dB@32Ω)●USBDAC:PCM 96kHz/16bit (プラグアンドプレイ対応)●ノイズフロア:PO<1μV(A特性), BAL<1μV(A特性)●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド + 4.4mmバランス付属品スクリーンプロテクター(出荷時に貼付済み)、USB Type-Cケーブル、ストラップ寸法(mm)約63.2×30×18.8 (クリップ含む)質量(g)約28.6出力インピーダンス(Ω)<0.6(32負荷時)ディスプレイ0.96インチ カラーIPS液晶S/N比≧128dB(A特性)充電時間(時間)約2以内連続再生時間約8時間応答周波数(kHz)0.02~40(-3dB)チップタイプBluetooth:QCC5125 (CPU+DSPデュアルコア)BluetoothVer.5.1対応コーデックBluetooth:AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX HD/LDAC、※aptX Adaptive接続は48kHz/24bitまでの対応となります。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564236FIO-KA15-B
オープン
取扱い終了
返品不可
41564245FIO-KA15-L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする