曜日別特売

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K7

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K7 - FIIO

K7は、K5 Pro ESSと同サイズのコンパクトな据え置き型USB DAC/ヘッドホンアンプながら、AKMの最新DACチップ「AK4493SEQ」を左右のチャンネルで1基ずつ動作させるデュアル構成で搭載し、オーディオ回路は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の完全バランス設計を採用。ユーザーから要望が多かったヘッドホンのバランス接続に対応する最新モデルです。
ヘッドホンアンプ回路にもK9 Pro ESSと共通の「THX-AAA 788+」テクノロジーを採用することによって、信号に含まれる音楽のディテールを損ねることなく正確に描写しながらも、コンパクトな筐体から最大で2000mWの驚異的なドライブ力を発揮します。

仕様●DACチップ:AK4493SEQ ×2●THD+N:0.00028%未満 (ヘッドホン出力時)、0.0005%未満 (ライン出力時)●USBレシーバーチップ:XMOS XUF 208●アンプテクノロジー:THX AAA-788+ ×2●ノイズフロア:7.7uV未満 (バランス, A-weighted, USB入力時)、4.4uV未満 (シングルエンド, A-weighted, USB入力時)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)120 x 168 x 55ブラック質量(g)約570出力≧2000mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)、≧1220mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)アナログ出力RCAライン出力×1系統ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300出力インピーダンス(Ω)1(32負荷時)S/N比≧120dB (A-weighted, USB入力時)アナログ入力RCAライン入力×1系統デジタル入力USB Type B ×1、RCA同軸 ×1、TOS光 ×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563789FIO-K7-B
オープン
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする