曜日別特売

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA17

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA17 - FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA17 - FIIO

KA17は、小型軽量ながらデスクトップレベルの650mWの出力が可能でPCM768kHz/32bit,DSD512/1bitの再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能 USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。
ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。

仕様●DACチップ:2 x ES9069Q●THD+N:<0.0004%(1kHz, 32kΩ)●オペアンプ:2 x OPA1662●ノイズフロア:<2.2uV(バランス出力時、A-weighted)、<2uV(アンバランス出力時、A-weighted)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+付属品レザーケース、USB Type A to Cアダプター、USB Type C to Cケーブル、USB Type C キャップ ×2、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)約64.0 x 27.7 x 12.7質量(g)約33.5(ケーブルを除く)電源USBバスパワー駆動アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力インターフェースUSB:XMOS XU316デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他)S/N比バランス:≧126dB(デスクトップモード A-weighted)、アンバランス:≧123dB(デスクトップモード A-weighted)対応フォーマットPCM768kHz/32bit,DSD512/1bit, MQAフルデコード色(本体)ブラック/ブルーデジタル入力USB Type C最大出力(mW)バランス:650(32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:320(16Ω,THD+N<1%)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564175FIO-KA17-B
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
41564191FIO-KA17-L
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする