宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ

宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ - 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ - 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ - 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ - 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ - 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ - 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ - 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ - 河村電器産業

「強さ」が魅力の宅配ボックス。
戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。
集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。
しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。
住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。
どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。
雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。
キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。
悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速61m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。
設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。

用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付防水性IPX4材質ステンレス製(SUS304)ホワイト付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部その他電気工事不要質量(kg)37.3耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310開口角(°)110内容量1台
注意
※ご使用前に「取扱説明書」「施工説明書」を必ずお読みいただき正しくお使いください。
※高温多湿になる場合があります。生鮮食品・植物・生物・発火性危険物などは入れないでください。
※本製品は貴重品の保管を目的としたものではありません。現金、貴重品、重要書類などは入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
横(mm)
深さ(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41566887KDT2-45CW15(収納許容荷重)3104501500(架台含む)
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする