SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
フロート式オートドレン
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
取付
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43086079
AW20-02BE-7-2-D
2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください