曜日別特売

完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC BK

完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC BK - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC BK - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC BK - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC BK - カシムラ

周囲の音が聞こえるイ完全ワイヤレスイヤホン。耳に挟むイヤーカフタイプなので蒸れず快適な使い心地です。
iPhoneに最適な高音質コーデックAACに対応。
音漏れを軽減するスピーカー設計(完全に音漏れを防ぐものではありません)
1回の充電で最大4.5時間の連続再生、満充電の充電ケースでいイヤホン本体を約1.9回分’約8.5時間分)充電可能です。
両耳でステレオ、片耳使いは運転時のイヤホンとしても活用可能です。

付属品USB-Cケーブル寸法(mm)イヤホン:幅27.2×高さ26×奥行16、充電ケース:幅76×高さ37×奥行24質量(g)イヤホン片耳:4.8、充電ケース:32対応コンテンツ保護非対応再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz充電時間(時間)USB-C5V0.5A イヤホン最大1.5、ケース約1.5(音楽再生約5)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(無線距離10m)インピーダンス(Ω)32±15%ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB)97±3再生時間(時間)イヤホン:音楽再生約4.5、連続通話約4、充電ケース:約1.9回分(8.5)対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHSP / HFP / A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / SPP内容量1台
注意
※Bluetoothを搭載していない端末にはご使用いただけません。
※駅や人の多い場所など通信の妨げとなる干渉元が近くにあると音が途切れる場合があります。
※ご案内する適合機種の端末は通話/音楽再生についての確認結果で音楽再生時間を保証するものではありません。音楽再生時間や通話時間はiPhone15/iOS18で音量40%で計測したものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100928BL-139
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする