アーテックリンクス アドバンスセット

アーテックリンクス アドバンスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックリンクス アドバンスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックリンクス アドバンスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックリンクス アドバンスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックリンクス アドバンスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックリンクス アドバンスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

アーテックリンクスのボリュームパッケージ!アーテックリンクスの各種センサー、ユニット、モーターが豊富に揃った、ボリュームパッケージです。アーテックリンクスはメインユニットに9種類の拡張ユニットを接続することでさまざまなプログラミング、IoT体験ができます。ユニットを組み合わせて自由に作品がつくれます。【ArtecLinksとは?】さまざまなモノにボタンやセンサー、スピーカーなどをつなぐことで お家の生活を楽しく、便利にするプログラミングキットです。

セット内容メインユニット×1、加速度センサー×1、赤外線通信ユニット×1、人感センサー×1、光センサー×1、温度センサー×1、マイク×1、バッテリー×1、入出力ユニット×1、スピーカー×1、サーボモーター×1、DCモーター×1、USBケーブル(typeA-C)×1、工作台紙×1材質ABS、磁石、リチウム、紙寸法(mm)各種ユニット:約35×35×19(ユニットによって多少の大きさの違いがございます。)包装形態ケース入り内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310156798156
オープン
27,000
29,700(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする