カラー不織布ハッピ 祭

カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]

お祭りもイベントも、この一着で華やかに
定番の一松柄をデザインしたハッピです。背中には迫力満点の「祭」文字プリントが施され、お祭りはもちろん、企業イベントや催し物にぴったりのアイテムです。帯付きのセットになっているため、より本格的な装いが楽しめます。軽量で着心地の良い不織布素材が快適な着用感を実現。伝統と華やかさを兼ね備えたハッピです。
材質:不織布(PP)。サイズ:ハッピ:1220×800mm(袖幅300mm、身幅660mm)、帯:1700×30mm。セット内容:本体×1、帯×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1、帯×1材質不織布(PP)寸法(mm)ハッピ:1220×800(袖幅300/身幅660)、帯:1700×30サイズL包装形態袋入り青海波柄内容量1枚
注意
※―
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310168018689
1,480
946
1,041(税込)
5日以内出荷
返品不可
4310171618758
1,480
946
1,041(税込)
5日以内出荷
返品不可
4310172518759
1,480
946
1,041(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする