Hanx-TechLANケーブル CAT8

Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx

CAT-8規格に準拠した次世代・超高速LANケーブルです。耐久性の高いPVCジャケットを採用し、サビに強く伝導性の高い金メッキを施したRJ45で柔軟で摩擦に強く長期的な耐久性を確保しています。
脅威の40Gbps超高速伝送で遅延のない安定した映像が実現します。

仕様ツイストペアケーブル:〇 材質端子:金メッキ、ケーブル:PVC 規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T) コネクタ形状RJ-45(両端コネクター付) 構成導体:26AWG シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000 爪折れ防止 PoE対応PoE++(90W電力供給) 内容量1本
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43100770 HT-L8C43BY-1M 1
990
989
1,088 (税込)
4日以内出荷
43100779 HT-L8C43BY-2M 2
1,180
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷
43100788 HT-L8C43BY-3M 3
1,280
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷
43100797 HT-L8C43BY-5M 5
1,780
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷
43100806 HT-L8C43BY-10M 10
2,480
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
43100815 HT-L8C43BY-15M 15
2,980
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする