山本光学
YG-1000 保護ゴーグル PET-AF
質量(g)
123
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
201×81×85 (ベルト部除く)
レンズ
PET-AF(両面ハードコートくもり止め)
材質(フレーム)
ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色(フレーム)
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43104489
YG-1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください