曜日別特売

NA-025L 46ミラー3L

NA-025L 46ミラー3L - TANAX(タナックス)[バイク用品]NA-025L 46ミラー3L - TANAX(タナックス)[バイク用品]NA-025L 46ミラー3L - TANAX(タナックス)[バイク用品]NA-025L 46ミラー3L - TANAX(タナックス)[バイク用品]NA-025L 46ミラー3L - TANAX(タナックス)[バイク用品]NA-025L 46ミラー3L - TANAX(タナックス)[バイク用品]NA-025L 46ミラー3L - TANAX(タナックス)[バイク用品]NA-025L 46ミラー3L - TANAX(タナックス)[バイク用品]

明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!
明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。
ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。
梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。
ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域

用途
本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP本体質量(g)205パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×198×51鏡面寸法(mm)Φ95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43104751NA-025L
16,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする