超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白

超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 - MagX(マグエックス)超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 - MagX(マグエックス)超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 - MagX(マグエックス)超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 - MagX(マグエックス)超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 - MagX(マグエックス)超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 - MagX(マグエックス)超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 - MagX(マグエックス)超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 - MagX(マグエックス)

強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!
本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。
ドアと床の間が12cmまで対応しています。

用途スチール製ドア用材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム質量(g)141寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.78MB)
注意
※マグネットが付く扉でのご使用をお願いします。
※使用状況により、しっかり止まらない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43126627MDZR-W
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする